Pierścień nastawczy DIN 2250 C 70 mm

Nr art.: 484030 70
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 23,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 206,79 PLN /szt.
  • 134,21 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wymiaru nomin. (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 2250 C
wymiar nominalny 70 mm
tolerancja wykonania otworu JS4
jakość 4
pole tolerancji JS
materiał Stal na sprawdziany
Rodzaj produktu Pierścień nastawczy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 484030 70
EAN / GTIN 4045197212306

Opis

Wykonanie:

Pierścienie nastawcze (pierścienie kontrolne) z wysokiej jakości stali na sprawdziany hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane. Pierścienie nastawcze są opisane wymiarem rzeczywistym . Tolerancja wykonawcza otworu JS4.

Zastosowanie:

Do zastosowań ogólnych np. ustawiania i kontroli przyrządów pomiarowych.

Norma:

Wg DIN 2250 C.

Wskazówka:

Inne wymiary pośrednie do 320 mm można łatwo zamówić, np. 484030, rozmiar 82.