Pierścień nastawczy DIN 2250 C 277 mm

Nr art.: 484030 277
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,77 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 202,28 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wymiaru nomin. (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma DIN 2250 C
    wymiar nominalny 277 mm
    tolerancja wykonania otworu JS4
    jakość 4
    pole tolerancji JS
    materiał Stal na sprawdziany
    Rodzaj produktu Pierścień nastawczy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 484030 277
    EAN / GTIN 2050001954503

    Opis

    Wykonanie:

    Pierścienie nastawcze (pierścienie kontrolne) z wysokiej jakości stali na sprawdziany hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane. Pierścienie nastawcze są opisane wymiarem rzeczywistym . Tolerancja wykonawcza otworu JS4.

    Zastosowanie:

    Do zastosowań ogólnych np. ustawiania i kontroli przyrządów pomiarowych.

    Norma:

    Wg DIN 2250 C.

    Wskazówka:

    Inne wymiary pośrednie do 320 mm można łatwo zamówić, np. 484030, rozmiar 82.