{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HCT | |
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 125 mm - 150 mm | |
możliwość wyboru odczytu | 0,01 / 0,001 mm | |
przełączalny odczyt | mm / cal | |
granica błędu | 0,006 mm | |
wymiar a | 0,5 mm | |
standardowa głębokość pomiaru | 115 mm | |
głębokość pomiaru z przedłużką | 265 mm | |
złącze | Interfejs RS232C; Złącze USB; złącze Bluetooth | |
stopień ochrony IP | IP 67 | |
Zastosowanie bezprzewodowe | HID (Human Interface Device); Oprogramowanie producenta; Aplikacja mobilna HCT | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
Opakowanie | Stabilny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny |
Numer artykułu | 428602 125-150 | |
EAN / GTIN | 5051102209933 |