Cyfrowe średnicówki mikrometryczne XT 80-100 mm

Nr art.: 428602 80-100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 162,10 PLN /szt.
  • 214,49 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 863
  • przełączalny odczyt: mm / cal
  • złącze: Interfejs RS232C; Złącze USB; złącze Bluetooth
  • stopień ochrony IP: IP 67
  • Zastosowanie bezprzewodowe: HID (Human Interface Device); Oprogramowanie producenta; Aplikacja mobilna HCT

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HCT
norma DIN 863
zakres pomiarowy 80 mm - 100 mm
możliwość wyboru odczytu 0,01 / 0,001 mm
przełączalny odczyt mm / cal
granica błędu 0,005 mm
wymiar a 0,5 mm
standardowa głębokość pomiaru 100 mm
głębokość pomiaru z przedłużką 250 mm
złącze Interfejs RS232C; Złącze USB; złącze Bluetooth
stopień ochrony IP IP 67
Zastosowanie bezprzewodowe HID (Human Interface Device); Oprogramowanie producenta; Aplikacja mobilna HCT
Technika pomiarowa cyfrowy
Opakowanie Stabilny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu 3-punktowy mikrometr wewnętrzny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 428602 80-100
EAN / GTIN 5051102210526

Opis

Wykonanie:

3-punktowe średnicówki mikrometryczne do pomiaru otworów nieprzelotowych od rozm. 12,5−16. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od rozm. 12,5 z wkładkami z HM. Odczyt na dużym, kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Wrzeciono pomiarowe hartowane w całości i szlifowane. Bezbłędny, pewny pomiar bez noniusza. Kompatybilna z opcjonalną aplikacją HCT (Hoffmann Group Connected Tools), dostępną bezpłatnie na Android i iOS.

Funkcja:

  • przełącznik mm/cale    
  • nastawienie 4 wartości wstępnie ustawionych  
  • przycisk włącz / wyłącz i zatrzymania zmierzonej wartości.
IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948,
pendrive nr 498952,
pierścienie nastawcze nr 484030,
przedłużki nr 428510.

Część zamienna:

Zamienne głowice pomiarowe nr 428605, szczęki pomiarowe nr 428745, sprężyna powrotna nr 428746.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka