Cyfrowe średnicówki mikrometryczne XT 100-125 mm

Nr art.: 428602 100-125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,80 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 200,70 PLN /szt.
  • 212,55 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 863
  • przełączalny odczyt: mm / cal
  • złącze: Interfejs RS232C; Złącze USB; złącze Bluetooth
  • stopień ochrony IP: IP 67
  • Zastosowanie bezprzewodowe: HID (Human Interface Device); Oprogramowanie producenta; Aplikacja mobilna HCT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria HCT
    norma DIN 863
    zakres pomiarowy 100 mm - 125 mm
    możliwość wyboru odczytu 0,01 / 0,001 mm
    przełączalny odczyt mm / cal
    granica błędu 0,006 mm
    wymiar a 0,5 mm
    standardowa głębokość pomiaru 115 mm
    głębokość pomiaru z przedłużką 265 mm
    złącze Interfejs RS232C; Złącze USB; złącze Bluetooth
    stopień ochrony IP IP 67
    Zastosowanie bezprzewodowe HID (Human Interface Device); Oprogramowanie producenta; Aplikacja mobilna HCT
    Technika pomiarowa cyfrowy
    Opakowanie Stabilny pojemnik
    zasilanie energią Zasilanie z baterii
    Liczba dołączonych baterii 1
    Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
    Rodzaj produktu 3-punktowy mikrometr wewnętrzny

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 428602 100-125
    EAN / GTIN 5051102209872

    Opis

    Wykonanie:

    3-punktowe średnicówki mikrometryczne do pomiaru otworów nieprzelotowych od rozm. 12,5−16. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od rozm. 12,5 z wkładkami z HM. Odczyt na dużym, kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Wrzeciono pomiarowe hartowane w całości i szlifowane. Bezbłędny, pewny pomiar bez noniusza. Kompatybilna z opcjonalną aplikacją HCT (Hoffmann Group Connected Tools), dostępną bezpłatnie na Android i iOS.

    Funkcja:

    • przełącznik mm/cale    
    • nastawienie 4 wartości wstępnie ustawionych  
    • przycisk włącz / wyłącz i zatrzymania zmierzonej wartości.
    IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

    W dostawie:

    1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.

    Wyp. dodatkowe:

    Przewód do transmisji danych nr 498948,
    pendrive nr 498952,
    pierścienie nastawcze nr 484030,
    przedłużki nr 428510.

    Część zamienna:

    Zamienne głowice pomiarowe nr 428605, szczęki pomiarowe nr 428745, sprężyna powrotna nr 428746.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka