{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 50 mm - 1 000 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 15 mm | |
⌀ rury | 12,5 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
ilość przedłużek | 8 | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | 2-punktowa średnicówka mikrometryczna |
Numer artykułu | 427500 50-1000 | |
EAN / GTIN | 4946368438351 | |
Numer producenta | 137-204 |