Średnicówki - zestawy, zakres pomiarowy: 50-150mm

Nr art.: 427500 50-150
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • podziałka bębenka pomiarowego: 1/50
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 50 mm - 150 mm
odczyt 0,01 mm
podziałka bębenka pomiarowego 1/50 mm
⌀ bębenka pomiarowego 15 mm
⌀ rury 12,5 mm
Technika pomiarowa analogowy
ilość przedłużek 3
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu 2-punktowa średnicówka mikrometryczna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 427500 50-150
Kopiuj
EAN / GTIN 4946368438320
Kopiuj
Numer producenta 137-201
Kopiuj
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Podstawowa śruba mikrometryczna 50 - 63 mm i różne przedłużki.
W zależności od żądanego zakresu pomiaru dokręca się do śruby podstawowej jedną lub kilka przedłużek.Przedłużki posiadają wewnątrz walcowe wzorce długości.

Wykonanie - ilustracja:

Kapturek zabezp. gwint
Przedłużka 13 mm
Przedłużka 25 mm
Podstawowa śruba mikrometryczna 50 – 63 mm

Klasa dokładności:

(3 + liczba przedłużek + L / 50) µm.

W dostawie:

Podstawowa śruba mikrometryczna i przedłużki.