Średnicówki - zestawy 50-1500 mm

Nr art.: 427500 50-1500
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 4,63 € /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • € 207,00 /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • podziałka bębenka pomiarowego: 1/50
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 50 mm - 1 500 mm
odczyt 0,01 mm
podziałka bębenka pomiarowego 1/50 mm
⌀ bębenka pomiarowego 15 mm
⌀ rury 12,5 mm
Technika pomiarowa analogowy
ilość przedłużek 10
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu 2-punktowa średnicówka mikrometryczna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 427500 50-1500
EAN / GTIN 4946368438368
Numer producenta 137-205

Opis

Uitvoering:

Een basisschroefmaat 50 − 63 mm en diverse verlengstukken. Afhankelijk van het gewenste meetbereik kan de basisschroefmaat door het aanschroeven van een of meer verlengstukken worden verlengd. De verlengstukken bestaan uit cilindrische eindmaten.

Uitvoering - afbeelding:

Draadbeschermkap
Verlengstuk 13 mm
Verlengstuk 25 mm
Basisschroefmaat 50 – 63 mm

Nauwkeurigheid:

(3 + aantal verlengstukken + L/50) µm.

Levering:

Basisschroefmaat en verlengstukken.