Średnicówki - zestawy 50-500 mm

Nr art.: 427500 50-500
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,77 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 605,45 PLN /szt.
  • 836,80 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • podziałka bębenka pomiarowego: 1/50
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 50 mm - 500 mm
odczyt 0,01 mm
podziałka bębenka pomiarowego 1/50 mm
⌀ bębenka pomiarowego 15 mm
⌀ rury 12,5 mm
Technika pomiarowa analogowy
ilość przedłużek 6
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu 2-punktowa średnicówka mikrometryczna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 427500 50-500
EAN / GTIN 4946368438344
Numer producenta 137-203

Opis

Wykonanie:

Podstawowa śruba mikrometryczna 50 - 63 mm i różne przedłużki.
W zależności od żądanego zakresu pomiaru dokręca się do śruby podstawowej jedną lub kilka przedłużek.Przedłużki posiadają wewnątrz walcowe wzorce długości.

Wykonanie - ilustracja:

Kapturek zabezp. gwint
Przedłużka 13 mm
Przedłużka 25 mm
Podstawowa śruba mikrometryczna 50 – 63 mm

Klasa dokładności:

(3 + liczba przedłużek + L / 50) µm.

W dostawie:

Podstawowa śruba mikrometryczna i przedłużki.