{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 50 mm - 75 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
⌀ wrzeciona | 6,5 mm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 20,5 mm | |
grzechotka precyzyjna | tak | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Mikrometr |
Numer artykułu | 420430 50-75 | |
EAN / GTIN | 4062406237721 | |
Numer producenta | 420430 50-75 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Mikrometr zewnętrzny, zakres pomiarowy: 50-75mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
287,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
222,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
454,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
zakres pomiarowy | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
norma | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ wrzeciona | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy | analogowy |
Rodzaj produktu | Mikrometr | Mikrometr | Mikrometr |