{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 25 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
⌀ wrzeciona | 6,5 mm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 20,5 mm | |
grzechotka precyzyjna | tak | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Mikrometr |
Numer artykułu | 420430 0-25 | |
EAN / GTIN | 4062406237509 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mikrometr zewnętrzny 0-25 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
181,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie
250,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt | 0,01 | 0,01 |
grzechotka precyzyjna | tak | tak |
⌀ bębenka pomiarowego | 20,5 | 19 |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 | 1/50 |
norma | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ wrzeciona | 6,5 | 6,5 |
Opakowanie | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik |