{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 25 mm - 50 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
⌀ wrzeciona | 6,5 mm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 20,5 mm | |
grzechotka precyzyjna | tak | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Mikrometr |
Numer artykułu | 420430 25-50 | |
EAN / GTIN | 4062406237714 | |
Numer producenta | 420430 25-50 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Mikrometr zewnętrzny, zakres pomiarowy: 25-50mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
220,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
165,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
385,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
zakres pomiarowy | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm |
⌀ bębenka pomiarowego | 20,5 mm | 18 mm | 19 mm |
norma | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ wrzeciona | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Opakowanie | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy | analogowy |