{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 25 mm - 50 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
⌀ wrzeciona | 6,5 mm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 19 mm | |
grzechotka precyzyjna | tak | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
liczba wzorców nastawczych | 1 | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Mikrometr |
Numer artykułu | 420402 25-50 | |
EAN / GTIN | 4045197367334 | |
Numer producenta | 420402 25-50 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mikrometry zewnętrzne 25-50 mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
378,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
217,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
grzechotka precyzyjna | tak | tak |
zakres pomiarowy | 25 ;50 | 25 ;50 |
⌀ bębenka pomiarowego | 19 | 20,5 |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 | 1/50 |
norma | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ wrzeciona | 6,5 | 6,5 |
Opakowanie | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik |