{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 50 mm - 75 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
granica błędu | 2 µm | |
⌀ wrzeciona | 6,5 mm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 18 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Mikrometr |
Numer artykułu | 420200 50-75 | |
EAN / GTIN | 4045197203786 | |
Numer producenta | 420200 50-75 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 50-75mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
223,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
455,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
287,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
zakres pomiarowy | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
norma | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ wrzeciona | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy | analogowy |
Rodzaj produktu | Mikrometr | Mikrometr | Mikrometr |