{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 75 mm - 100 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
granica błędu | 3 µm | |
⌀ wrzeciona | 6,5 mm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 18 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Mikrometr |
Numer artykułu | 420200 75-100 | |
EAN / GTIN | 4045197203793 | |
Numer producenta | 420200 75-100 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mikrometry zewnętrzne 75-100 mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
270,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
531,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
398,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
zakres pomiarowy | 75 ;100 | 75 ;100 | 75 ;100 |
norma | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ wrzeciona | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Opakowanie | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy | analogowy |
Rodzaj produktu | Mikrometr | Mikrometr | Mikrometr |