{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6844J | |
skok mocowania | 40 mm | |
siła mocowania P (dociskanie i dociąganie) | 2 500 N | |
wysokość całkowita H | 123 mm | |
długość całkowita L | 258 mm | |
śruba dociskowa | M8×35 mm | |
gwint czołowy uchwytu mocującego | M20×1,5 mm | |
Rodzaj produktu | Czołowe dociski, |
Numer artykułu | 376700 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008550 | |
Numer producenta | 557398 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Czołowe dociski, wykonanie krótkie 3
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
240,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
85 sztuk w magazynie
167,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
śruba dociskowa | M8×35 mm | M8×50 mm |
długość całkowita L | 258 mm | 237 mm |
siła mocowania P (dociskanie i dociąganie) | 2 500 N | 1 300 N |
gwint czołowy uchwytu mocującego | M20×1,5 mm | M20×1,5 mm |
typ | 6844J | 376725 3 |
wysokość całkowita H | 123 mm | 100 mm |
Rodzaj produktu | Czołowe dociski, | Czołowe dociski, |