{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6844J | |
skok mocowania | 21,5 mm | |
siła mocowania P (dociskanie i dociąganie) | 1 000 N | |
wysokość całkowita H | 73 mm | |
długość całkowita L | 161,5 mm | |
śruba dociskowa | M6×25 mm | |
gwint czołowy uchwytu mocującego | M16×1,5 mm | |
Rodzaj produktu | Czołowe dociski, |
Numer artykułu | 376700 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008543 | |
Numer producenta | 557397 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Czołowe dociski, wykonanie krótkie, Typ: 2
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
208,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
87 sztuk w magazynie
143,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
śruba dociskowa | M6×25 mm | M6×40 mm |
siła mocowania P (dociskanie i dociąganie) | 1 000 N | 900 N |
skok mocowania | 21,5 mm | 19 mm |
gwint czołowy uchwytu mocującego | M16×1,5 mm | M16×1,5 mm |
typ | 6844J | 376725 2 |
wysokość całkowita H | 73 mm | 74 mm |
Rodzaj produktu | Czołowe dociski, | Czołowe dociski, |