Czołowe dociski, wykonanie krótkie 5

Nr art.: 376700 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6844J
skok mocowania 67 mm
siła mocowania P (dociskanie i dociąganie) 4 000 N
wysokość całkowita H 149 mm
długość całkowita L 364 mm
śruba dociskowa M12×50 mm
gwint czołowy uchwytu mocującego M24×1,5 mm
Rodzaj produktu Czołowe dociski,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 376700 5
EAN / GTIN 4020772008567
Numer producenta 557399

Opis

Wykonanie:

śruba pasowana ulepszona cieplnie.
  • Uchwyt pozwala na bardziej zwartą konstrukcję 
  • ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi, dzięki większej powierzchni przylegania dłoni.

Zastosowanie:

  • Bezpośrednie mocowanie na blaszanych ścianach.
  • W korpusie przyrządu, przy użyciu gwintu na ścianie czołowej.

Wyp. dodatkowe:

stopki kątowe nr 376730.

Wskazówka:

  • Na zamówienie ze stali nierdzewnej.