{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 376725 3 | |
skok mocowania | 38 mm | |
siła mocowania P (dociskanie i dociąganie) | 1 300 N | |
wysokość całkowita H | 100 mm | |
długość całkowita L | 237 mm | |
śruba dociskowa | M8×50 mm | |
gwint czołowy uchwytu mocującego | M20×1,5 mm | |
Rodzaj produktu | Czołowe dociski, |
Numer artykułu | 376725 3 | |
EAN / GTIN | 4045197226792 | |
Numer producenta | 376725 3 |