{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6330B | |
gwint | M8 | |
długość całkowita | 12 mm | |
rozwartość klucza SW | 13 mm | |
szerokość e | 14,4 mm | |
⌀ kołnierza | 18 mm | |
wysokość kołnierza | 3,5 mm | |
Rodzaj produktu | Nakrętka |
Numer artykułu | 375385 M8 | |
EAN / GTIN | 4020772082376 | |
Numer producenta | 82370 |