Nakrętki wysokie, gwint: M24

Nr art.: 375385 M24
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6330B
gwint M24
długość całkowita 36 mm
rozwartość klucza SW 36 mm
szerokość e 40 mm
⌀ kołnierza 45 mm
wysokość kołnierza 6 mm
Rodzaj produktu Nakrętka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 375385 M24
EAN / GTIN 4020772082451
Numer producenta 82453

Opis

Wykonanie:

nakrętka wysoka (wysokość = 1,5 d), z jednej strony płaska, do podłożenia podkładek nr 375340, z drugiej strony soczewkowa, do podkładek stożkowych nr 375355 D lub nr 37 5360 G.

Norma:

DIN 6330 B

Materiał:

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.