Nakrętki wysokie, gwint: M10

Nr art.: 375385 M10
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
gwint Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6330B
gwint M10
długość całkowita 15 mm
rozwartość klucza SW 16 mm
szerokość e 17,8 mm
⌀ kołnierza 22 mm
wysokość kołnierza 4 mm
Rodzaj produktu Nakrętka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 375385 M10
EAN / GTIN 4020772082352
Numer producenta 82354

Opis

Wykonanie:

nakrętka wysoka (wysokość = 1,5 d), z jednej strony płaska, do podłożenia podkładek nr 375340, z drugiej strony soczewkowa, do podkładek stożkowych nr 375355 D lub nr 37 5360 G.

Norma:

DIN 6330 B

Materiał:

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.