Nakrętki wysokie M14

Nr art.: 375385 M14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6330B
gwint M14
długość całkowita 21 mm
rozwartość klucza SW 21 mm
szerokość e 23,4 mm
⌀ kołnierza 28 mm
wysokość kołnierza 4,5 mm
Rodzaj produktu Nakrętka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 375385 M14
EAN / GTIN 4020772082321
Numer producenta 82321

Opis

Wykonanie:

nakrętka wysoka (wysokość = 1,5 d), z jednej strony płaska, do podłożenia podkładek nr 375340, z drugiej strony soczewkowa, do podkładek stożkowych nr 375355 D lub nr 37 5360 G.

Norma:

DIN 6330 B

Materiał:

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.