Nakrętki teowe długie 16/M14 mm

Nr art.: 375325 16/M14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wym. nomin. rowka teow./ gwint (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 508L
wymiar nominalny rowka teowego 16 mm
gwint M14
wysokość nakrętki 18 mm
szerokość a 15,7 mm
szerokość e 25 mm
wysokość k 9 mm
długość 50 mm
Rodzaj produktu Wkładki teowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 375325 16/M14
EAN / GTIN 4020772084691
Numer producenta 84699

Opis

Zastosowanie:

Szczególnie do maszyn precyzyjnych w celu ochrony rowków przed uszkodzeniami.

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.