Nakrętki teowe długie, wym. nomin. rowka teow./ gwint: 20/M18mm

Nr art.: 375325 20/M18
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wym. nomin. rowka teow./ gwint (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 508L
wymiar nominalny rowka teowego 20 mm
gwint M18
wysokość nakrętki 24 mm
szerokość a 19,7 mm
szerokość e 32 mm
wysokość k 12 mm
długość 64 mm
Rodzaj produktu Wkładki teowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 375325 20/M18
EAN / GTIN 4020772084714
Numer producenta 84715

Opis

Zastosowanie:

Szczególnie do maszyn precyzyjnych w celu ochrony rowków przed uszkodzeniami.

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.