Nakrętki teowe długie, wym. nomin. rowka teow./ gwint: 22/M20mm

Nr art.: 375325 22/M20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wym. nomin. rowka teow./ gwint (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 508L
wymiar nominalny rowka teowego 22 mm
gwint M20
wysokość nakrętki 28 mm
szerokość a 21,7 mm
szerokość e 35 mm
wysokość k 14 mm
długość 70 mm
Rodzaj produktu Wkładki teowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 375325 22/M20
EAN / GTIN 4020772084721
Numer producenta 84723

Opis

Zastosowanie:

Szczególnie do maszyn precyzyjnych w celu ochrony rowków przed uszkodzeniami.

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.