Nakrętki teowe długie, wym. nomin. rowka teow./ gwint: 14/M12mm

Nr art.: 375325 14/M12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wym. nomin. rowka teow./ gwint (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 508L
wymiar nominalny rowka teowego 14 mm
gwint M12
wysokość nakrętki 16 mm
szerokość a 13,7 mm
szerokość e 22 mm
wysokość k 8 mm
długość 44 mm
Rodzaj produktu Wkładki teowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 375325 14/M12
EAN / GTIN 4020772084684
Numer producenta 84681

Opis

Zastosowanie:

Szczególnie do maszyn precyzyjnych w celu ochrony rowków przed uszkodzeniami.

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.