{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 508L | |
wymiar nominalny rowka teowego | 12 mm | |
gwint | M10 | |
wysokość nakrętki | 14 mm | |
szerokość a | 11,7 mm | |
szerokość e | 18 mm | |
wysokość k | 7 mm | |
długość | 36 mm | |
Rodzaj produktu | Wkładki teowe |
Numer artykułu | 375325 12/M10 | |
EAN / GTIN | 4020772084677 | |
Numer producenta | 84673 |