{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 508L | |
wymiar nominalny rowka teowego | 10 mm | |
gwint | M8 | |
wysokość nakrętki | 12 mm | |
szerokość a | 9,7 mm | |
szerokość e | 15 mm | |
wysokość k | 6 mm | |
długość | 30 mm | |
Rodzaj produktu | Wkładki teowe |
Numer artykułu | 375325 10/M8 | |
EAN / GTIN | 4020772084660 | |
Numer producenta | 84665 |