{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 787 | |
wymiar nominalny rowka teowego | 8 mm | |
gwint G | M8 | |
długość L | 80 mm | |
długość gwintu b | 50 mm | |
mniejsza szerokość nakrętki a | 7,7 mm | |
szerokość nakrętki e | 13 mm | |
wysokość k | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Śruba do rowków |
Numer artykułu | 375305 8880 | |
EAN / GTIN | 4020772080389 | |
Numer producenta | 80382 |