{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 787 | |
wymiar nominalny rowka teowego | 42 mm | |
gwint G | M36 | |
długość L | 250 mm | |
długość gwintu b | 175 mm | |
mniejsza szerokość nakrętki a | 41,6 mm | |
szerokość nakrętki e | 65 mm | |
wysokość k | 26 mm | |
Rodzaj produktu | Śruba do rowków |
Numer artykułu | 375305 4236250 | |
EAN / GTIN | 4020772080747 | |
Numer producenta | 80747 |