{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 787 | |
wymiar nominalny rowka teowego | 18 mm | |
gwint G | M16 | |
długość L | 125 mm | |
długość gwintu b | 85 mm | |
mniejsza szerokość nakrętki a | 17,7 mm | |
szerokość nakrętki e | 28 mm | |
wysokość k | 10 mm | |
Rodzaj produktu | Śruba do rowków |
Numer artykułu | 375305 1816125 | |
EAN / GTIN | 4020772084400 | |
Numer producenta | 84400 |