{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 787 | |
wymiar nominalny rowka teowego | 6 mm | |
gwint G | M6 | |
długość L | 25 mm | |
długość gwintu b | 15 mm | |
mniejsza szerokość nakrętki a | 5,7 mm | |
szerokość nakrętki e | 10 mm | |
wysokość k | 4 mm | |
Rodzaj produktu | Śruba do rowków |
Numer artykułu |
375305 6625
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4020772084004
Kopiuj |
|
Numer producenta |
84004
Kopiuj |
|
Manufacturer | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |