Łapy dociskowe z zębami schodk. 26X200 mm

Nr art.: 372000 26X200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer. rowka×dł. całk. (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6314Z
norma DIN 6314 Z
szerokość rowka 26 mm
długość całkowita 200 mm
wysokość 30 mm
szerokość 70 mm
do śrub mocujących M24
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 372000 26X200
EAN / GTIN 4020772070410
Numer producenta 70417

Opis

Zastosowanie:

Tylko w połączeniu z klockami podporowymi nr 372200.

Materiał:

Stal ulepszana cieplnie.