Łapy dociskowe z zębami schodk. 11X80 mm

Nr art.: 372000 11X80
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer. rowka×dł. całk. (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6314Z
norma DIN 6314 Z
szerokość rowka 11 mm
długość całkowita 80 mm
wysokość 15 mm
szerokość 30 mm
do śrub mocujących M10
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 372000 11X80
EAN / GTIN 4020772070373
Numer producenta 70375

Opis

Zastosowanie:

Tylko w połączeniu z klockami podporowymi nr 372200.

Materiał:

Stal ulepszana cieplnie.