Łapy dociskowe z zębami schodk. 22X160 mm

Nr art.: 372000 22X160
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer. rowka×dł. całk. (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6314Z
norma DIN 6314 Z
szerokość rowka 22 mm
długość całkowita 160 mm
wysokość 30 mm
szerokość 60 mm
do śrub mocujących M20; M22
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 372000 22X160
EAN / GTIN 4020772070403
Numer producenta 70409

Opis

Zastosowanie:

Tylko w połączeniu z klockami podporowymi nr 372200.

Materiał:

Stal ulepszana cieplnie.