Łapy dociskowe z zębami schodk. 18X125 mm

Nr art.: 372000 18X125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer. rowka×dł. całk. (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6314Z
norma DIN 6314 Z
szerokość rowka 18 mm
długość całkowita 125 mm
wysokość 25 mm
szerokość 50 mm
do śrub mocujących M16; M18
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 372000 18X125
EAN / GTIN 4020772070397
Numer producenta 70391

Opis

Zastosowanie:

Tylko w połączeniu z klockami podporowymi nr 372200.

Materiał:

Stal ulepszana cieplnie.