{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6314V | |
szerokość rowka a | 22 mm | |
wysokość mocowania h | 16 mm - 65 mm | |
śruby teowe DIN 787, nr 375300 | wielk. 2220160 | |
długość L | 160 mm | |
szerokość B | 60 mm | |
wysokość H | 30 mm | |
odległość e od wierzchołka do rowka | 30 mm | |
długość rowka f | 60 mm | |
Rodzaj produktu | Łapy dociskowe |
Numer artykułu | 370680 22 | |
EAN / GTIN | 4020772070311 | |
Numer producenta | 70318 |