{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6314V | |
szerokość rowka a | 10 mm | |
wysokość mocowania h | 8 mm - 32 mm | |
śruby teowe DIN 787, nr 375300 | wielk. 101080 | |
długość L | 80 mm | |
szerokość B | 30 mm | |
wysokość H | 15 mm | |
odległość e od wierzchołka do rowka | 15 mm | |
długość rowka f | 30 mm | |
Rodzaj produktu | Łapy dociskowe |
Numer artykułu | 370680 10 | |
EAN / GTIN | 4020772070267 | |
Numer producenta | 70268 |