{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6314V | |
szerokość rowka a | 18 mm | |
wysokość mocowania h | 13 mm - 46 mm | |
śruby teowe DIN 787, nr 375300 | wielk. 1816125 | |
długość L | 125 mm | |
szerokość B | 50 mm | |
wysokość H | 25 mm | |
odległość e od wierzchołka do rowka | 26 mm | |
długość rowka f | 45 mm | |
Rodzaj produktu | Łapy dociskowe |
Numer artykułu | 370680 18 | |
EAN / GTIN | 4020772070304 | |
Numer producenta | 70300 |