Nastawne łapy dociskowe 12 mm

Nr art.: 370680 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość rowka a (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    typ 6314V
    szerokość rowka a 12 mm
    wysokość mocowania h 10 mm - 40 mm
    śruby teowe DIN 787, nr 375300 wielk. 1212100
    długość L 100 mm
    szerokość B 40 mm
    wysokość H 20 mm
    odległość e od wierzchołka do rowka 21 mm
    długość rowka f 40 mm
    Rodzaj produktu Łapy dociskowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 370680 12
    EAN / GTIN 4020772070274
    Numer producenta 70276

    Opis

    Wykonanie:

    łapa dociskowa lakierowana. Wysokość mocowania regulowana bezstopniowo śrubą podporową (bez dźwigni zaciskowej).

    Materiał:

    Stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości śrub 8.8 lub 10.9 (zależnie od wielkości).

    W dostawie:

    Kompletne, ze śrubami regulacyjnymi i śrubami teowymi DIN 787 (nr 375300).

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka