• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Centrujące elementy mocujące z segmentami mocującymi 9

Nr art.: 370017 9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Dmin. 70,5 mm
Dmaks. 86,5 mm
d3 f7 60 mm
⌀ d4 M12 mm
h2 28,3 mm
h4 10 mm
h5 63 mm
siła mocowania 10 kN
Rodzaj produktu System mocowania przyrządu

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 370017 9
EAN / GTIN 4030618238805
Numer producenta 23340.0070

Opis

Zaleta:

  • precyzyjne centrowanie samoczynne z dokładnością ± 0,025 mm
  • za pomocą elementów mocujących można wycentrować detale o powierzchni nieobrobionej albo obronionej, z zamocowaniem tarciowym i docisnąć do punktów podporu
  • duże odcinki przesuwu przy małej wysokości
  • możliwość nakręcenia od góry i od dołu.

Zastosowanie:

Do centrowania i mocowania detali z otworem mocującym.

Materiał:

Korpus ze stali narzędziowej, hartowany, czerniony. Elementy mocujące ze stali nierdzewnej 1.4112, hartowane i szlifowane.