{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Dmin. | 54,5 mm | |
Dmaks. | 70,5 mm | |
d3 f7 | 45 mm | |
⌀ d4 | M10 mm | |
h2 | 23,7 mm | |
h4 | 9 mm | |
h5 | 54,2 mm | |
siła mocowania | 8 kN | |
Rodzaj produktu | System mocowania przyrządu |
Numer artykułu | 370017 8 | |
EAN / GTIN | 4030618238799 | |
Numer producenta | 23340.0054 |