{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Dmin. | 30,5 mm | |
Dmaks. | 38,5 mm | |
d3 f7 | 25 mm | |
⌀ d4 | M6 mm | |
h2 | 15,2 mm | |
h4 | 7 mm | |
h5 | 33,4 mm | |
siła mocowania | 5 kN | |
Rodzaj produktu | System mocowania przyrządu |
Numer artykułu | 370017 5 | |
EAN / GTIN | 4030618238768 | |
Numer producenta | 23340.0030 |