{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Dmin. | 46,5 mm | |
Dmaks. | 54,5 mm | |
d3 f7 | 30 mm | |
⌀ d4 | M8 mm | |
h2 | 18,1 mm | |
h4 | 7,5 mm | |
h5 | 39 mm | |
siła mocowania | 6,5 kN | |
Rodzaj produktu | System mocowania przyrządu |
Numer artykułu | 370017 7 | |
EAN / GTIN | 4030618238782 | |
Numer producenta | 23340.0046 |