{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
gwint M | M8 | |
długość L | 31,7 mm | |
szerokość B | 24,8 mm | |
wysokość H | 25,9 mm | |
B1 | 20,8 mm | |
H1 | 25,4 mm | |
B2 | 25,4 mm | |
wysokość H2 | 12,7 mm | |
maks. rozprężenie | 26,9 mm | |
pasuje do szerokoci klucza do rub z łbem walcowym o gniedzie szeciokštnym | 6 mm | |
maks. moment dokręcania | 14,5 Nm | |
siła mocowania | 8,9 kN | |
Rodzaj produktu | Klinowy element mocujący |
Numer artykułu | 370010 M8 | |
EAN / GTIN | 4046368871001 | |
Numer producenta | 81000 |