{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
gwint M | M12 | |
długość L | 47,6 mm | |
szerokość B | 37,3 mm | |
wysokość H | 38,6 mm | |
B1 | 30,8 mm | |
H1 | 38,1 mm | |
B2 | 38,1 mm | |
wysokość H2 | 19 mm | |
maks. rozprężenie | 39,9 mm | |
pasuje do szerokoci klucza do rub z łbem walcowym o gniedzie szeciokštnym | 10 mm | |
maks. moment dokręcania | 38,4 Nm | |
siła mocowania | 15,6 kN | |
Rodzaj produktu | Klinowy element mocujący |
Numer artykułu | 370010 M12 | |
EAN / GTIN | 4046368871506 | |
Numer producenta | 81500 |