{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
gwint M | M4 | |
długość L | 15,9 mm | |
szerokość B | 12,3 mm | |
wysokość H | 14,5 mm | |
B1 | 10,4 mm | |
H1 | 12,7 mm | |
B2 | 12,7 mm | |
wysokość H2 | 5,6 mm | |
maks. rozprężenie | 13,2 mm | |
pasuje do szerokoci klucza do rub z łbem walcowym o gniedzie szeciokštnym | 3 mm | |
maks. moment dokręcania | 3,4 Nm | |
siła mocowania | 2,2 kN | |
Rodzaj produktu | Klinowy element mocujący |
Numer artykułu | 370010 M4 | |
EAN / GTIN | 4046368870509 | |
Numer producenta | 80500 |