{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
gwint M | M6 | |
długość L | 23,8 mm | |
szerokość B | 18,6 mm | |
wysokość H | 19 mm | |
B1 | 16,1 mm | |
H1 | 19,05 mm | |
B2 | 19 mm | |
wysokość H2 | 9,5 mm | |
maks. rozprężenie | 20,3 mm | |
pasuje do szerokoci klucza do rub z łbem walcowym o gniedzie szeciokštnym | 5 mm | |
maks. moment dokręcania | 14,3 Nm | |
siła mocowania | 6,7 kN | |
Rodzaj produktu | Klinowy element mocujący |
Numer artykułu | 370010 M6 | |
EAN / GTIN | 4046368870752 | |
Numer producenta | 80750 |