{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość szczęk | 160 mm | |
zakres mocowania b l | 0 mm - 152 mm | |
zakres mocowania b ll | 147 mm - 302 mm | |
siła mocowania | 60 kN | |
masa | 60 kg | |
wysokość korpusu c | 137 mm | |
wysokość szczęk C | 50 mm | |
wysokość podpory G -0,05 | 85 mm | |
L4 | 613 mm - 915 mm | |
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | HD-Allmatic | |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |
Numer artykułu | 362250 160 | |
EAN / GTIN | 4250364400220 | |
Numer producenta | 6921031000055 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Imadła HD ze wspomaganiem siły, bez płyty obrotowej 160 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
18 293,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
15 837,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
14 007,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość szczęk | 160 | 160 | 160 |
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | HD-Allmatic | HD-HOLEX | uchwyt HD |
masa | 60 | 50 | 60 |
wysokość korpusu c | 137 | 130 | 133 |
siła mocowania | 60 | 50 | 50 |
L4 | 613 ;915 | 575 ;880 | 507 ;817 |
zakres mocowania b l | 0 ;152 | 0 ;155 | 0 ;104 |